ハーフェレ
ハーフェレの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ハーフェレの 卓上備品・テーブルウェア
ハーフェレの 箸立・楊枝入・ナフキン立
引出し仕切システム CuisioFLE× 4個セット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77014587
品番
556.81.574
参考基準価格(税別)
¥52,800
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
深い引き出しを仕切ります。伸縮式、引出し及び内引出しの仕切り用
高さ(mm)
130
調整機能
幅と奥行のサイズ変更可能
仕上
コーナー:グレー、プレート:半透明白
材質
プラスチック(射出成形)
用途
キッチンの引き出し
仕様
すべり止めラバーディンプル付