ハーフェレ
ハーフェレの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ハーフェレの 卓上備品・テーブルウェア
ハーフェレの 箸立・楊枝入・ナフキン立
カトラリートレー カット可能 エクセレントU 白シルクマット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77014657
品番
556.62.602
参考基準価格(税別)
¥3,230
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。
キャビネット幅(mm)
350
厚さ(mm)
2.5
高さ(mm)
54
呼び長さ(mm)
450
仕上
白シルクマット
材質
プラスチック
用途
キッチンの引き出し
仕様
丸のこで簡単に必要なサイズにカット可能