ハーフェレ
ハーフェレの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ハーフェレの 卓上備品・テーブルウェア
ハーフェレの 箸立・楊枝入・ナフキン立
多目的インサートトレー カット可能 深絞り加工 白シルクマット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77014806
品番
556.65.766
参考基準価格(税別)
¥4,950
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
カット可能なカトラリートレーです。
キャビネット幅(mm)
600
厚さ(mm)
2.5
高さ(mm)
57
奥行(mm)
430-530
呼び長さ(mm)
500
幅(mm)
490-560
仕上
白シルクマット
材質
プラスチック
用途
カトラリー類の収納
仕様
正確な引出し幅に合わせて幅をカット
注意
※引き出しサイズに合わせてカットしてください