特殊トレー医療用 器具用インサートトレー仕切り付

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77014824 品番556.66.763
参考基準価格(税別)¥6,730 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

医療器具を収納するトレー、薬品や器具用

呼び長さ(mm)500 厚さ(mm)2.5 高さ(mm)28 仕上白、高光沢 材質プラスチック、深絞り加工 用途薬品や器具の保管 仕様引出しサイズに合わせて端をカット
注意
※引き出しサイズに合わせてカットしてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箸立・楊枝入・ナフキン立」にはこんなカテゴリがあります

シェアする