ハーフェレ
ハーフェレの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ハーフェレの 卓上備品・テーブルウェア
ハーフェレの 箸立・楊枝入・ナフキン立
特殊トレー医療用 カトラリートレー 6区仕切り
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77014849
品番
556.66.736
参考基準価格(税別)
¥6,730
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
引き出し内部を仕切るカトラリートレーです。薬品や器具用
呼び長さ(mm)
500
厚さ(mm)
3.5
高さ(mm)
57
仕上
白、高光沢
材質
プラスチック、深絞り加工
用途
引き出し
仕様
引出しサイズに合わせて端をカット