ハーフェレ
ハーフェレの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ハーフェレの 卓上備品・テーブルウェア
ハーフェレの テーブルマット・コースター・鍋敷
カトラリーホルダー フェルト
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77014903
品番
891.21.993
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
引き出し内部にカトラリーを設置するホルダーです。引出しの底に内張り
寸法(mm)
1000×450
厚さ(mm)
2
仕上
ワインレッド
材質
フェルト
用途
キッチンの引き出し
仕様
粘着テープ、表面被膜