ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
掘り込み取付レール 耐荷重12kg以下 2段引両方向スライド
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ペア
注文コード
77015716
品番
420.95.572
参考基準価格(税別)
¥1,790
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
両方向から引ける簡易引き出しレールです。
レール長さ(mm)
342
長さ(mm)
引出し長さSL:350-568
耐荷重(kg)
12以下
レール幅(mm)
27
取付
引出しの溝に取付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 26mm + 溝深さ×2
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
引き出し
仕様
2段引 両方向スライド
種類
スライド
段数
2
表面処理(レール)
亜鉛メッキ