ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
ボールベアリングレール 棚・引出し用 2段引
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ペア
注文コード
77015768
品番
422.61.350
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
棚板にも使える2段引きレールです。
取付長(mm)
500
持出長さ(mm)
373
最大耐荷重(kg)
42
取付
棚板や引き出しで底付または側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 27 mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
可動棚板、引き出し
仕様
底板取付け時に耐荷重の低減を最小限に抑える特殊ランナープロファイル、閉じ位置での保持装置付
段数
2
表面処理(レール)
亜鉛メッキ