ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
オーバーエクステンション
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1ペア
注文コード
77016425
品番
432.15.950
参考基準価格(税別)
¥87,600
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
引き出し奥行よりも更に全開するため内容物が取り出しやすくなるスライドレールです。手の届きにくいエリアまでフルアクセス
セット内容
レール 1 ペア
ロック用プラスチック部品 1 ペア
取付長(mm)
500
持出長さ(mm)
750
耐荷重(kg)
90
取付
引出しの側付、最大引出し幅 = キャビネット内寸幅 - 51 mm
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
引き出し
仕様
閉じ位置での保持装置付、閉じ位置でのロック付 (オプション)
種類
スライド
表面処理(レール)
亜鉛メッキ