ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
EKU クリッポ 26 H IF セット 2枚扉用引戸金具
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77017825
品番
405.00.004
参考基準価格(税別)
¥43,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
インセットの家具用引き戸金具です。クリアランスゼロのガイド付き引戸
セット内容
ランニングギア 4 個
ドアフォロワー 1 個
ガイド 2 個
ドアストッパー、クリップインドアストッパー付 4 個
取付金具
適合扉質量(kg)
26
扉高さ(mm)
2200以下
扉幅(mm)
1000以下
適合扉厚(mm)
19-25
取付
上部クリップインストッパー、上部レールにスライド取付用
調整機能
ランニングギアで偏芯カム高さ ± 2mm
材質
ハウジング:プラスチック、ランニングギア:亜鉛合金、ガイド:プラスチック
用途
家具用木製引き戸
仕様
ランニングギア:上部レール、 2 ローラー