ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの 引戸金具・折戸金具
ハーフェレの その他引戸金具・折戸金具
シーリングプロファイル ガラス端部保護用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77018324
品番
404.95.324
参考基準価格(税別)
¥49,600
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
Hawa オルデナ 70/F、70/P 単品部品 シーリングプロファイル、ガラス端部保護用、ガラス厚 8 - 10mm(裏幅 6 mm)用
長さ(mm)
5000
ガラス厚(mm)
8-10
仕上
黒
材質
合成ゴム
用途
木製、及びガラス引き戸
仕様
ガラスすき間4mm用、70/F、70/P