ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
センターヒンジ クランク付 固定スチールピン付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(10個)
注文コード
77018394
品番
354.15.911
参考基準価格(税別)
¥2,070
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
Slido フォールド 20 VF 用のセンターヒンジ、クランク付、固定スチールピン付、
取付
ネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
折れ戸
仕様
クランク付き