ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 配線孔キャップ
ケーブル孔キャップ 四角型
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77018884
品番
631.04.062
参考基準価格(税別)
¥15,400
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
配線を通す穴キャップです。
寸法(mm)
70×70
取付
押し込み
仕上
ヘアライン
材質
ステンレス
用途
配線の整理
仕様
2 個、四角
色
シルバー