ハーフェレ
ハーフェレの OA関連金物
ハーフェレの 配線孔キャップ
ケーブル孔キャップ 丸型 Φ67mm ロック機構付フタ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77019085
品番
631.31.012
参考基準価格(税別)
¥3,830
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
配線を通す穴キャップです。
寸法(Φmm)
67
下穴径(Φmm)
60
高さ(mm)
12
取付
押し込み
仕上
ステンレス色
材質
亜鉛合金
用途
配線の整理
仕様
2 個、丸型、ロック機構付フタ