ケーブルガイド 水平 100×151mm

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77019803 品番631.09.300
参考基準価格(税別)¥605 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

ケーブルを整理するガイドです。ケーブル配線

寸法(mm)100×151 取付ネジ止め 仕上 材質プラスチック 用途配線の整理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする