ハーフェレ
ハーフェレの 直動部品
ハーフェレの ケーブルキャリア
ハーフェレの 本体
ケーブルガイド 水平 282×69mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77019846
品番
631.09.320
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
ケーブルを整理するガイドです。ケーブルハーネス配線
寸法(mm)
282×69
取付
ネジ止め
仕上
黒
材質
プラスチック
用途
配線の整理