ハーフェレ
ハーフェレの 直動部品
ハーフェレの ケーブルキャリア
ハーフェレの 本体
ケーブルスネーク 長方形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
黒
注文コード
77019898
品番
631.44.330
参考基準価格(税別)
¥11,100
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルを整理するガイドです。フレキシブルと固定ケーブルの配線、高さ調整可能なテーブルに展開可能
長さ(mm)
1000
仕上
黒
材質
プラスチック
用途
配線の整理
仕様
個別のユニットで一緒にプラグイン接続可能