ハーフェレ
ハーフェレの 直動部品
ハーフェレの ケーブルキャリア
ハーフェレの 周辺部品
テーブルアダプター 垂直
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
シルバー色
注文コード
77019943
品番
631.44.281
参考基準価格(税別)
¥2,720
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ケーブルスネークの垂直連結に使うパーツ、テーブルトップの垂直連結
セット内容
テーブルアダプター 1 個
取付けネジ 2 個
取付
ネジ止め
仕上
シルバー色
材質
プラスチック
用途
配線の整理