ベースプレート

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可 23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上グレー 注文コード77020004 品番631.44.299
参考基準価格(税別)¥5,120 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る

ケーブルスネークを床に固定する際に使用、ケーブルスネークを床に固定

仕上グレー 材質スチール 用途配線の整理

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする