ハーフェレ
ハーフェレの 直動部品
ハーフェレの ケーブルキャリア
ハーフェレの 周辺部品
マグネットアダプター 垂直 テーブルトップ下に使用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77020029
品番
631.44.286
参考基準価格(税別)
¥5,120
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ケーブルスネークをスチール家具にマグネットで固定する際に使用(テーブルトップ下に使用)、ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
取付
滑らかな表面は粉体塗装にマグネットが入っているので、取付は工具不要
仕上
半透明
材質
プラスチック、マグネット:スチール
用途
配線の整理