ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ815mm

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕上 注文コード77020047 品番631.01.300
参考基準価格(税別)¥7,950 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は仕上2種類から選べます 他の種類を見る

天板下に取り付けるケーブルガイドです。ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用

取付
テーブルトップアダプターはネジ止め、ケーブルガイド長さの変更方法 :
連結リンクを取外して短くします。
ケーブルガイドを2 つ組み合わせて長くします。
セット内容
ケーブルガイド 1 個
テーブルトップアダプター 1 個
フロアアダプター 1 個
テーブル高さ(mm)最大:815 耐荷重(kg/個)約50 仕上 材質プラスチック 用途配線の整理 仕様張力緩和パーツ付、ベースに重り付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ケーブルキャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする