ハーフェレ
ハーフェレの 直動部品
ハーフェレの ケーブルキャリア
ハーフェレの 本体
ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ815mm
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
シルバー色
注文コード
77020056
品番
631.01.900
参考基準価格(税別)
¥7,950
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
この商品は
仕上
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板下に取り付けるケーブルガイドです。ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
取付
テーブルトップアダプターはネジ止め、ケーブルガイド長さの変更方法 :
連結リンクを取外して短くします。
ケーブルガイドを2 つ組み合わせて長くします。
セット内容
ケーブルガイド 1 個
テーブルトップアダプター 1 個
フロアアダプター 1 個
テーブル高さ(mm)
最大:815
耐荷重(kg/個)
約50
仕上
シルバー色
材質
プラスチック
用途
配線の整理
仕様
張力緩和パーツ付、ベースに重り付