ハーフェレ
ハーフェレの 直動部品
ハーフェレの ケーブルキャリア
ハーフェレの 本体
ケーブルガイド スパイラルデザイン
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77020065
品番
631.20.310
参考基準価格(税別)
¥11,300
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
天板下に取り付けるケーブルガイドです。フレキシブル、様々なテーブル高さで使用可能
テーブル高さ(mm)
最大:1200
取付
テーブルトップ下にネジ止め
仕上
黒
材質
プラスチック
用途
配線の整理
仕様
ベースに重り付