ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
クロスコードテンショナー
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77020257
品番
641.12.022
参考基準価格(税別)
¥125,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
強固なケーブルでテーブルトップのたわみを防止します、テーブルトップのたわみ防止用、テーブル脚またはアンカープレート用固定セットと組み合わせ可能
セット内容
テンショナー本体 ベースプレート、クランプシリンダー、ガイドスリーブ、クランプネジ付 1 個
コードクランプ 4 個
スチールコードΦ3 mm 片側に波形小穴付 4 個
テーブル寸法(mm)
4500×1200以下
高さ(mm)
テンショナー本体:150
取付
テーブルトップにスリーブとM6ネジでネジ止め
仕上
テンショナー本体:シルバーグレー
材質
固定パーツ:アルミニウムまはたスチール
用途
テーブルのたわみ防止
仕様
テーブルトップ最小厚み:25mm、長さ調整用コードクランプ付