ハーフェレ
ハーフェレの デスク・テーブル
ハーフェレの オフィス用デスク
ハーフェレの デスクオプション
折りたたみブラケット 折りたたみテーブル用
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
77020293
品番
642.81.300
参考基準価格(税別)
¥23,400
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
折り畳みテーブル用の金具です。
一辺長さ(mm)
200
プロファイル
25×25×3mm
取付
側部ネジ止め
仕上
黒粉体塗装黒
材質
スチール
用途
折り畳みテーブル
仕様
安全スリーブで固定