ハーフェレ
ハーフェレの デスク・テーブル
ハーフェレの オフィス用デスク
ハーフェレの デスクオプション
脱着テーブル連結クリップ
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77020363
品番
642.42.900
参考基準価格(税別)
¥3,760
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
天板と天板の連結に使う金具です。
セット内容
クリップインパーツ 1 個
受けプレート 1 個
取付高(mm)
9
取付
ネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
天板と天板の連結