ハーフェレ
ハーフェレの デスク・テーブル
ハーフェレの オフィス用デスク
ハーフェレの デスクオプション
脱着テーブル連結フック
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ペア
注文コード
77020388
品番
642.42.920
参考基準価格(税別)
¥7,610
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
天板と天板の連結に使う金具です。
セット内容
フックインパーツ 2 個
キャッチ 1 ペア
取付高(mm)
9.1
耐荷重(kg)
50(コネクター4個)
取付
テーブル裏面にネジ止め
仕上
亜鉛合金:素地、プラスチック:グレー
材質
フックインプレート:プラスチック、フック:亜鉛合金
用途
天板と天板の連結
仕様
テーブルの連結をしっかりと行うため、わずかな引っ張りひずみが生じる可能性有