ハーフェレ
ハーフェレの デスク・テーブル
ハーフェレの オフィス用デスク
ハーフェレの デスクオプション
固定テーブル連結金具
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77020397
品番
642.43.300
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
天板と天板の連結に使う金具です。
取付高(mm)
9
取付
ネジ止め
調整機能
長穴で調整
仕上
粉体塗装ダークグレー
材質
亜鉛合金
用途
天板と天板の連結