ハーフェレ
ハーフェレの デスク・テーブル
ハーフェレの オフィス用デスク
ハーフェレの デスクオプション
延長テーブル金具
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
77020415
品番
641.07.921
参考基準価格(税別)
¥261,000
販売価格(税込)
¥241,780
販売価格(税別)
¥
219,800
バスケットに入れる
テーブルを延長させる金物、追加テーブルトップでテーブル拡張用
セット内容
チルト、回転ユニット付き伸縮延長 1 ペア
ステンレス製キャッチ 1 個
1:1 スケール付き取付けテンプレート 1 個
幅(mm)
追加テーブルトップ:600
テーブル幅(mm)
最大:1200(標準テーブル高さ750)
取付
テーブルトップ裏側にネジ止め
仕上
延長部品:亜鉛メッキ、チルト及び回転ユニット:アルマイト
材質
延長部:スチール、傾き及び回転部品:アルミニウム
用途
テーブルの延長