ハーフェレ
ハーフェレの デスク・テーブル
ハーフェレの オフィス用デスク
ハーフェレの デスクオプション
追加テーブルトップ用回転サポート
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77020424
品番
641.07.900
参考基準価格(税別)
¥69,300
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
テーブルを延長させる金物、追加テーブルトップでテーブル拡張用
セット内容
固定プレート、回転サポート付 2 個
ストップ板、テーブルトップ接続金具付 2 個
幅(mm)
追加テーブルトップ:400-600
耐荷重(kg)
約80
取付
テーブルトップにネジ止め
仕上
亜鉛メッキ
材質
スチール
用途
テーブルの延長