ハーフェレ
ハーフェレの デスク・テーブル
ハーフェレの オフィス用デスク
ハーフェレの デスクオプション
TKB 折りたたみテーブル金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77020449
品番
642.40.008
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
折り畳み式のテーブルを延長させる金物、はね板を持ち上げてテーブルトップを延長
セット内容
TKB 折りたたみ金具 1 個
引出し金具 1 個
ガイドプロファイル 1 個
フレキシブルヒンジ 2 個
ダブルボールキャッチ 1 個
ストッパー 1個
奥行(mm)
約250
取付間隔(mm)
600
耐荷重(kg)
約20
取付
ネジ止め
用途
テーブルの延長