637.80.320 プリンスアジャスター脚 プラスチック ダボ 四角固定ベース付 ハーフェレ 77022707

637.80.320 プリンスアジャスター脚 プラスチック ダボ 四角固定ベース付 ハーフェレ 77022707 637.80.320 プリンスアジャスター脚 プラスチック ダボ 四角固定ベース付 ハーフェレ 77022707 637.80.320 プリンスアジャスター脚 プラスチック ダボ 四角固定ベース付 ハーフェレ 77022707

プリンスアジャスター脚 プラスチック ダボ 四角固定ベース付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード77022707 品番637.80.320
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥552
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

家具用のアジャスターです。

セット内容
固定プレート 1 個
パイプ 1 個
高さ調整脚 1 個
高さ(mm)50-78 耐荷重(kg)約150/脚 取付ドライバー:SW8 六角レンチ、ダボ 調整機能特別な工具なしで調整可能、-10mm / +18mm 仕上 材質プラスチック 用途家具の高さ調整 仕様四角固定ベース付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アジャスターボルトの特長とベースの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/236/
2022-06-17

「足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする