ハーフェレ
ハーフェレの 足場周辺機器
ハーフェレの アジャスターボルト
プリンスアジャスター脚 プラスチック ダボ 四角固定ベース付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77022759
品番
637.80.327
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥419
この商品は
6
種類から選べます
他の種類を見る
家具用のアジャスターです。
セット内容
固定プレート 1 個
パイプ 1 個
高さ調整脚 1 個
高さ(mm)
190-218
耐荷重(kg)
約150/脚
取付
ドライバー:SW8 六角レンチ、ダボ
調整機能
特別な工具なしで調整可能、-10mm / +18mm
仕上
黒
材質
プラスチック
用途
家具の高さ調整
仕様
四角固定ベース付