ハーフェレ
ハーフェレの 足場周辺機器
ハーフェレの アジャスターボルト
プリンスアジャスター プラスチック ネジ止め
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(200個)
注文コード
77022899
品番
637.45.384
参考基準価格(税別)
¥44,000
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
家具用のアジャスターです。
高さ(mm)
140
取付
M10 ネジ取付、オプションで木皿ネジΦ3.5mm
調整機能
高さ調整:-15 / +20 mm
仕上
黒
材質
PS / PA6
用途
家具の高さ調整