ハーフェレ
ハーフェレの オフィスインテリア
ハーフェレの キズ防止シート
家具用グライダー 打ち込み用 フェルト 高さ9mm
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77023233
品番
650.20.728
参考基準価格(税別)
¥81
販売価格(税込)
¥75
販売価格(税別)
¥
68
バスケットに入れる
家具の移動や床の保護に使うパーツ、平滑な床用、例えば石やPVC
寸法D(Φmm)
28
高さ(mm)
9
仕上
本体:自然色、グライダー:グレー
材質
ライダー:フェルト、プラスチック本体に接着固定
用途
家具の移動や床の保護
仕様
ネジ付き
形状
丸