ハーフェレ
ハーフェレの オフィスインテリア
ハーフェレの キズ防止シート
家具用グライダー用 合成フェルト 丸
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
77023276
品番
650.06.104
参考基準価格(税別)
¥647
販売価格(税込)
¥615
販売価格(税別)
¥
559
バスケットに入れる
この商品は
14
種類から選べます
他の種類を見る
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
直径(mm)
22
厚さ(mm)
約3
取付
両面テープ
仕上
ブラウン
材質
フェルト
セット内容
2シート(50個/シート)
用途
家具の移動や床の保護
形状
丸