家具用グライダー用 合成フェルト 丸

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット(102個) 注文コード77023389 品番650.06.708
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,142
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

家具の移動や床の保護に使うパーツ、

直径(mm)30 厚さ(mm)約3 取付両面テープ 仕上 材質フェルト セット内容2シート(24個/シート)、2シート(27個/シート) 用途家具の移動や床の保護 形状

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする