ハーフェレ
ハーフェレの オフィスインテリア
ハーフェレの キズ防止シート
家具用グライダー用 合成フェルト 正方形
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
77023407
品番
650.06.122
参考基準価格(税別)
¥802
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
寸法(長さL×幅W)(mm)
25×25
厚さ(mm)
約3
取付
両面テープ
仕上
ブラウン
材質
フェルト
セット内容
1シート(36個/シート)、2シート(32個/シート)
用途
家具の移動や床の保護
形状
正方形