ハーフェレ
ハーフェレの オフィスインテリア
ハーフェレの キズ防止シート
家具用グライダー用 合成フェルト 正方形
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(102個)
注文コード
77023459
品番
650.06.723
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,142
この商品は
内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
家具の移動や床の保護に使うパーツ、
寸法(長さL×幅W)(mm)
30×30
厚さ(mm)
約3
取付
両面テープ
仕上
白
材質
フェルト
セット内容
2シート(24個/シート)、2シート(27個/シート)
用途
家具の移動や床の保護
形状
正方形