ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの 扉・外装部品その他
サスペンション金具 下穴取付け用 ノコギリ状エッジ付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100個)
注文コード
77023617
品番
290.50.720
参考基準価格(税別)
¥2,660
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。
外径(Φmm)
20
内径(Φmm)
16
奥行(mm)
8.5
厚さ(mm)
2
仕上
白
材質
プラスチック
用途
吊り金具
仕様
下穴取付用、ノコギリ状エッジ付