ハーフェレ
ハーフェレの 扉部品
ハーフェレの 扉・外装部品その他
キャビネットハンガー 高さ調整機能付 下穴取付け用 高さ調整付
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(100個)
注文コード
77023653
品番
290.53.000
参考基準価格(税別)
¥14,600
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
吊り金具の吊りたいものに埋め込むパーツです。ミラーやパネルなど
外径(Φmm)
35
下穴深さ(mm)
12
耐荷重(kg)
25
取付
打ち込み
調整機能
±3mm (スチールプレート内のスロットで調整)
仕上
黒、亜鉛メッキ
材質
ケーシング:プラスチック、プレート:スチール
用途
吊り金具