ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
メタラマート ヒンジ105°全カブセ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
キャッチ付き、ダンパー:なし
注文コード
77023775
品番
315.11.501
参考基準価格(税別)
¥234
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
スタンダードなスライドヒンジです。
ホールパターン(mm)
45/9.5
適合扉厚(mm)
15-18
取付
下穴深さ:ヒンジカップ12mm、座金にワンタッチで取付、カップ固定タイプ:ネジ止め
調整機能
調整範囲:左右調整 ±2mm、高さ調整 ±2mm (座金)、奥行調整 -1 / +2.5mm (偏芯カム)
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ・ヒンジアーム:スチール
用途
扉の取付け
仕様
キャッチ付き、ダンパー:なし
注意
※座金は付属しておりません