ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティック 110°全カブセ キャッチ付
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77023933
品番
329.26.604
参考基準価格(税別)
¥2,670
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
万能タイプ: 飾り枠扉、リベーテッド扉など様々な扉に対応。指の挟み込み防止用にヒンジガード付、
ホールパターン(mm)
48/6
取付
下穴深さ:ヒンジカップ9mm、デュオマティック A 座金でスライドオン、またはデュオマティック SM 座金でワンタッチ固定、カップ固定タイプ:ネジ止め
調整機能
左右調整 -1.5 / +4.5mm、高さ調整 -2 / +2mm、奥行調整 +2.8mm (デュオマティック A 座金)、-0.5 / +2.8mm (デュオマティック SM 座金)
仕上
ニッケルメッキ
材質
カップ・ヒンジアーム:亜鉛合金
固定タイプ
ネジ止め
用途
扉の取付け
仕様
キャッチ付
注意
※ヒンジアームカバープレートを使用するとリリースレバーが固定されます。