ハーフェレ
ハーフェレの 建具金物
ハーフェレの ドア・扉金物
ハーフェレの 丁番
デュオマティックA 十字座金 スライドオンシステム ネジ止め
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77023958
品番
329.87.612
参考基準価格(税別)
¥369
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
デュオマティックヒンジ用座金、
座金高さ(mm)
12
木口距離(mm)
28
取付
木ネジ取付
調整機能
長穴による高さ調整 ±2mm
仕上
ニッケルメッキ
材質
亜鉛合金
用途
扉の取付け
仕様
スライドオンシステム