ハーフェレ
ハーフェレの スライドレール・ガイドレール
ハーフェレの スライドレール
引出しキャビネットレール用 ソフトクローズユニット
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
77024098
品番
421.50.002
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
引き出しキャビネットレール用のソフトクローズユニットです。
セット内容
上部レール用ダンパー 1 個
下部レール用ダンパー 1 個
取付説明書 1 部
キャビネット高さ(mm)
最大2500
キャビネット幅(mm)
最大600
取付
キャビネットにネジ止め、スライドオンシステムで手早く簡単
調整機能
高さ・左右調整最大 ±4 mm
仕上
レール:粉体塗装白
材質
スチール製ローラー、プラスチックストッパー
用途
大型の収納庫など。
仕様
左右ブレ防止用上部ガイド付き、高荷重時でも静音、一体型プログレッシブドライブ機構付き、引出しを持ち出した位置でもタレなし
注意
※適切な安定した構造であること。