Grassダイナプロ 3段引 耐荷重70kg以下 ソフトクローズ(4D調整)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ペア 注文コード 77024213 品番 433.20.308
参考基準価格(税別)¥20,100 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

Grass社のアンダーマウントレール3段引きです。引き出し箱にレールが隠れ、金物が目立たない仕様のレールです。高さ、傾斜、左右、奥行の調整が可能です。シンクロ機構搭載レール、幅の広い引出しや大きな扉の引出しに最適

調整機能
調整範囲
高さ調整 +3.5 mm、
傾斜調整 +4 mm、
左右調整 ±1.5 mm
奥行調整 +3.5 mm ( ソフトクローズ仕様 )
セット内容
引出しレール 1 ペア
フロントブラケット 1 ペア
リアブラケット 1 ペア
取付説明書 1 部
呼び長さ(mm)450 引出し奥行(mm)440 引出し幅(mm)キャビネット内寸幅 - 10 内寸幅(mm)最小引出し内寸幅:145 耐荷重(kg)70以下 取付スナップインブラケット固定 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 用途木製引き出し 仕様ソフトクローズ (4D調整) 段数3 表面処理(レール)亜鉛メッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライドレールの特長と基本用語
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/244/
2022-10-12

「スライドレール・ガイドレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする