ハーフェレ
ハーフェレの テーブルウェア(卓上備品・食器)
ハーフェレの 卓上備品・テーブルウェア
ハーフェレの 箸立・楊枝入・ナフキン立
バスルーム収納システム Banio Hフレーム
商品レビューを投稿する
23日以内出荷
返品不可
23日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
77024493
品番
556.23.704
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
洗面化粧台の引き出しトレーBanioのフレームです。一般的な引出しに対応
寸法(mm)
450×480×87
調整機能
幅と長さはセンターパーツやサイドパーツをカットして調整可能
仕上
白
材質
プラスチック
セット内容
梱包内容:サイドパーツ 2個、センターパーツ 1個、ポジショニングストリップ 2個、背板金具 2個