ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)1.5 材質本体:耐熱ガラス、フタ:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン 注文コード77025096 品番LBG449
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,798円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
この商品は容量・材質など6種類から選べます 他の種類を見る

フタを外してオーブン調理もできる
オーブン調理もできる耐熱ガラス容器
オーブン・電子レンジの調理から冷凍までの保存に使える
BPAフリーで安心
液漏れ・においもれしにくい安心の4点ロック
積み重ねても揺れにくい安心設計

寸法(mm)207×157×106 材質本体:耐熱ガラス、フタ:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン 質量(g)952 容量(L)1.5 電子レンジ 機能ロック機能 形状角形

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-03-18
用途:
汁がある食品保存用
運輸・通信業

厚めのガラスなので重さはありますが、蓋がトライタンなので臭い移りが少ないのではと期待しています。
食品を外にもって出る時、汁漏れが心配な時には重いですがこれにしています。
重いと却って安定して横になりにくいので、むしろいいかもと思います。
お値段もリーズナブルなので大きさ形違いで何種類かもっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする