曜日別特売
- GREENDAKARAやさしい麦茶680mL サントリー 77025787

GREENDAKARAやさしい麦茶680mL

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1ケース(680mL×24本)注文コード77025787品番-
参考基準価格(税別)¥4,560販売価格(税込)¥4,318
販売価格(税別)
3,998

カラダにやさしい素材を集めてつくった、すっきり飲みやすい麦茶
<カフェインゼロ・アレルギー特定原材料等28品目不使用>

容量(mL)680/本原材料大麦(カナダ、ポーランド、日本、その他)、炒り米、はと麦、海藻エキスシリーズグリーンダカラ容器ペットボトル入数(本)24
注意
※賞味期限日数は出荷時点で異なります。予めご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-11
用途: 現場作業時持ち出し用
建設業・工事業

暑い中配達して頂いて助かります。
現場作業時は結局麦茶が一番だそうです。
スッキリ飲みやすく、分別時ボトルも潰しやすく嵩張らず良いです。

2025-07-05
用途: 熱中症対策として現場で使用

保冷ボトルに入れて使用しています。やはり、麦茶が一番です。

対象商品 : 77025787
2023-12-12
用途: 事務
株式会社ダイセー建設業・工事業

ありがとうございました!
また宜しくお願い致します!

対象商品 : 77025787
2023-10-29
用途: 暑い時期の水分補給
自動車・二輪車・自転車関連業

量が多く、名前の通り優しい味です。薄いという感じもなく美味しくごくごく飲めます。

対象商品 : 77025787
2023-08-02
用途: 屋外現場施工時
個人のお客様

ちょっと飲みたい用に、半分のペットボトルがほしいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

お茶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする