ZIPLOA
ZIPLOAの 背抜き手袋
ZIPLOAの 天然ゴム 背抜き手袋
エコロック
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
77031335
品番
N-3120
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥362
販売価格(税別)
¥
329
バスケットに入れる
天然ゴムコーティング。原手にペットボトル再生糸使用。15ゲージ。U3段差編み。樹脂に加工を加えないプレーン皮膜採用。非常に薄い皮膜であるが耐久性、対候性に優れております。
サイズ
S
全長(cm)
22
中指長(cm)
7
手のひらまわり(cm)
16
色
グレー
ゲージ数
15
機能
耐久性、対候性
入数(双)
1
用途
作業 軽作業 ワーク 園芸 農業 引っ越し
材質
ポリエステルPET
材質(すべり止め)
天然ゴム